METABO KGS 18 LTX BL 216 Akku-Kappsäge

Artikel-Nr.: 2044856 Katalog-Nr.: Z078193
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 342.33
inkl. vRG CHF 12.33
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KGS 18 LTX BL 216
Akkuspannung 18V V
maximale Drehzahl 5.000 min-1
Energieversorgung Akku
Sägeblatt-⌀ 216 mm
maximale Schnitttiefe 90° 70 mm
maximale Schnittlänge 90° 305 mm
maximale Schnitttiefe 45° 40 mm
Gewicht 12,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2044856
Katalognummer Z078193
EAN / GTIN 4061792230415
Herstellernummer 614216850

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse - leicht, präzise, anwenderfreundlichLeistungsstarker Brushless-Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer NetzmaschineBis zu 400 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LEDGroße Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite WerkstückeDrehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über RastpunkteSägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignetRobuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste AnsprücheEffektive Spanabsaugung über integrierten SpänefangtrichterSanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und GetriebeAusziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer WerkstückeSchnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorneTiefenanschlag zur einfachen Herstellung von NutenAlle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbarErgonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen