HAZET Druckluft-Reifenfüllgerät

Artikel-Nr.: 2043004 Katalog-Nr.: Z080148
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 41.20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 2043004
Katalognummer Z080148
EAN / GTIN 4000896246144
Herstellernummer 9041-1-CH

Beschreibung

Anwendungsbereich:

  • Spezielle Gummi-Ummantelung schützt Manometer vor leichten Stößen
  • Messtoleranz ± 0,3 bar
  • Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
  • Flexibler Schlauch (Länge 400 mm) mit integriertem Momentstecknippel
  • Max. Druck: 12 bar
  • In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
  • Manometer-Messbereich: 0 – 12 bar
  • Teilung: 0,1 bar
  • Manometer-Durchmesser: 63 mm
  • Skalenwert in bar
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.41 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 40°C