MILWAUKEE ONE-KEY Akku-Schlagbohrschrauber M18ONEPD3-0X

Artikel-Nr.: 2039091 Katalog-Nr.: Z070102
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 350.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkuart Lithium-Ion
maximales Drehmoment 158 Nm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
Gewicht inklusive Akku 2,2 kg
Nennspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039091
Katalognummer Z070102
EAN / GTIN 4058546476694
Herstellernummer 4933492798

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für den Zugang zu engen Räumen
Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb