MILWAUKEE ONE-KEY Akku-Bohrschrauber M18ONEDD3-0X

Artikel-Nr.: 2039090 Katalog-Nr.: Z070102
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 340.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
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
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 500 min-1
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 16 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 89 mm
Gewicht inklusive Akku 2,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039090
Katalognummer Z070102
EAN / GTIN 4058546476700
Herstellernummer 4933492799

Beschreibung

Anwendungshinweise:

Höhere Leistungseffizienz unter Last - herausragendes Drehmoment von 158 Nm
Extrem kompaktes Design mit 173 mm Länge für den Zugang zu engen Räumen
Verbindung über Bluetooth® mit der ONE-KEY™-App
Speichern Sie bis zu 3 benutzerdefinierte Einstellungen im Werkzeugspeicher für eine schnelle Auswahl auf der Baustelle
ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion
Einstellbare Auslösesteuerung für alle Anwendungen mit ONE-KEY™
Konfigurieren Sie für jede Anwendung die optimalen Werkzeugeinstellungen für wiederholbare Präzision
Drehzahl-, Drehmoment-, Start- und Endgeschwindigkeitskontrolle, Rückschlagschutzfunktionen und LED
Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus