MILWAUKEE PACKOUT 6-fach Ladegerät M18PC6

Artikel-Nr.: 2039082 Katalog-Nr.: Z073840
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 296.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
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
Maximale Anzahl Ladeplätze 6 x M18™, 1 x USB
Akkukapazität 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah
Herstellerbezeichnung M18PC6
Energieversorgung AC;USB
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Verpackung Karton
Griff Ja
Produktart Ladegerät
Ladestrom 6 A

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039082
Katalognummer Z073840
EAN / GTIN 4058546404475
Herstellernummer 4932480162

Beschreibung

Anwendungsbereich:

Kompatibel mit allen M18™-Akkus
Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
6 M18™ Steckplätze
Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT™
Laden von mobilen elektronischen Geräte über den 2,4A USB-A-Anschluss
Persönliche Gegenstände in Ablagefächern verstauen
REDLINK™ Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen
Bequemer Tragegriff
Lädt 6 M18™ B5-Akkus in 3 Stunden
Kompatibel mit allen PACKOUT™-Produkten