Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M14x140 mm

Artikel-Nr.: 2038258 Katalog-Nr.: 93
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 490.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 140 mm
d1 M14
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 40 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Zylinderkopf
s 12 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 7 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Antrieb Innensechskant
d2 21 mm
k 14 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2038258
Katalognummer 93
EAN / GTIN 7610106836132
Herstellernummer 4762214 140

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb