• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Artikel-Nr.: 2036699 Katalog-Nr.: 9896
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktcode BSA-P-50
Loch Ø 15 mm
Werkstoff Stahl
Aussen Ø 50 mm
Oberfläche Galvanisch verzinkt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036699
Katalognummer 9896
Herstellernummer 1585038

Beschreibung

Vorteil:

  • Einsetzbar für Saumbefestigungs-Anwendungen, optimal für das BSA-Gefälledachsystem.

Anwendungsbereich:

Lastverteilteller für wasserdichte Dachbahnen und Dämmungs-Befestigung in Kombination mit Tüllen FI-R-20.
Für Saumbefestigungs-Anwendungen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb