BOSCH Akku-Blechschere GSC 18V-16 E

Artikel-Nr.: 2036084 Katalog-Nr.: Z071340
Preis pro 1 Stück
inkl. vRG CHF 0.68
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Hersteller-ID 0601926300
Akkuspannung 18 V
maximale Schnittleistung in Aluminium 2,2 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm2 1,6 mm
maximale Werkstoffdicke Stahl 800 N/mm2 0,7 mm
Gewicht 3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2036084
Katalognummer Z071340
EAN / GTIN 4059952609058
Herstellernummer 0601926300

Beschreibung

Beschreibung:

Ergonomische Akku-Blechschere mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Schneiden in Metall

    • Kraftvolles Schneiden von Metall mit der Leistung eines kabelgebundenen 700-W-Werkzeugs dank hocheffizientem bürstenlosem Motor
    • Moderne Ergonomie, ein schmaler Griffumfang von 156 mm und ein geringes Werkzeuggewicht sorgen für eine bequeme Handhabung
    • Hochqualitätsdesign, ein bürstenloser Motor und wartungsfreie Bauteile gewährleisten eine ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer
  • Downloads & Dokumente