METABO 5 Stichsägeblätter T118A/HSS Set

Artikel-Nr.: 2033461 Katalog-Nr.: Z588501
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 7.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzbare Länge 51 mm
Dicke 1 mm
Zahnteilung 1,2 mm
Material HSS
entspricht Bosch Type T 118 A
Ausführung gefräst / gewellt
Verkaufseinheit 5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2033461
Katalognummer Z588501
EAN / GTIN 4007430407429
Herstellernummer 623637000

Beschreibung

Beschreibung:

saubere und winkelgenau Schnitte bei sehr hoher Lebensdauer

Anwendungsbereich:

Stahlbleche 1-3 mm / NE-Metalle

Anwendungshinweise:

gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb