Lötlampe ROFLAME 4 PIEZO,ohne Kartusche,im Karton

Artikel-Nr.: 2030595 Katalog-Nr.: Z082125
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 89.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 2030595
Katalognummer Z082125
EAN / GTIN 4004625468913
Herstellernummer 1000002358

Beschreibung

Beschreibung:

Lötlampe ROFLAME 4 PIEZO

Hinweis:

The convenient piezo ignition offers comfortable operation without separate gas lighters. The 2-component design made of rubberised plastic enables excellent ergonomics and handling. The wind-stable flame can be adjusted with the help of the smooth-running fine adjustment valve. The robust, durable metal housing offers optimum protection for C 2 cartridges.

Anwendungshinweise:

Der ROTHENBERGER ROFLAME 4 PIEZO verfügt über eine integrierte Vorwärmfunktion, welche nach kurzer Vorwärmzeit (ca. 5 Sekunden) sogar 360°-überkopf verwendet werden kann. Das Gas wird vor dem Entzünden vorgewärmt und stellt so eine saubere Verbrennung im gasförmigen Zustand sicher.