Hinweis:
Attention: Use the PowerX3 DC only in combination with the following machines and the torque-dependent prescribed length of the handle: All cordless drill and impact drill LTX "Quick" as well as drill BE 75 Quick: 64 mm handle length; drill BE 13 Quick: 38 mm handle length
Anwendungsbereich:
- Drehmomentvorsatz ermöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment) für härteste Anwendungen
- Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo "Quick"-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm-Spannhals
- Standardausrüstung inkl. Zahnkranzbohrfutter 1/2" 3-16mm und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
- Nur für Rechtslauf geeignet
- Passend für alle Metabo LTX "Quick" Maschinen
Anwendungshinweise:
- Torque attachment enables triple power increase of the machine (torque) for the toughest application
- Suitable for all Metabo cordless drill/drivers, cordless impact drill/drivers and drilling machines with Metabo "Quick" quick-change system in conjunction with 43 mm clamping neck
- Standard equipment incl. gear rim drill chuck 1/2" 3-16mm and intermediate piece for adjusting the handle lengthOnly suitable for clockwise rotation
- Suitable for all Metabo LTX "Quick" machines