• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GESIPA Blindnietschraube eFastening, mit Unterkopfverzahnung / blau verzinkt

Artikel-Nr.: 2025995 Katalog-Nr.: 9881
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohr-Ø 6,1 mm
L 11 mm
Werkstoff Stahl
Zugkraft 6,03 N
Kopfform Flachrundkopf
Scherkraft 5,16 N
k 0,95 mm
D2 9 mm
Klemmlänge 0,25 mm - 3 mm
D1 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025995
Katalognummer 9881
EAN / GTIN 7610106737590
Herstellernummer 1711505

Beschreibung

Beschreibung:

GESIPA® e-Fastening - Bringt System ins System

Vorteil:

Die Vorteile des Polygrip Schranknietes:

• Kein Nietdornüberstand nach dem Setzen und dadurch keine Kabelverletzungen beim Einziehen
• Lochabdeckung durch Grosskopf K11,4
• Restdorn-Verriegelung
• Für grosse Bohrlöcher geeignet, bis zu 5,2 mm
• Grosser Klemmbereich: 3,3–9 mm
• Isolierend beschichtet
• Durch schwarze Oberfläche zur optischen Prüfung geeignet

Die Vorteile der Blindnietschraube Erdung/Schutzleiteranbindung

• Schnelle Montage
• Hohe Flexibilität
• Keine Beschädigung von umliegenden Oberflächen
• Erfüllung der Anforderungen gemäss DIN EN 62208
• Sehr geringe Übergangswiderstände (< 0,35 mOhm)
• Auch in kleinen Mengen lieferbar

Hinweis:

Bringt System ins System. Die Niettechnik von GESIPA® bietet einfache und sichere Lösungen für spannungsfreie Verbindungen. Alles aus einer Hand! Verfahrenstechnische Anlagen, Werkzeugmaschinen oder Fertigungseinrichtungen benötigen, wenn die zugehörigen elektrischen und elektronischen Komponenten nicht in der Maschine selbst untergebracht werden können, einen Schaltschrank und ein Steuerpult.

Schaltschränke unterscheiden sich in Grösse, Gewicht und Ausführung, es gibt Standardmodelle und Sonderfertigungen. Für die Bestückung aller Schaltschränke müssen zunächst Kabelkanäle und Profilschienen unter Beachtung der Norm EN 60204-1,
Sicherheit von Maschinen, verbaut werden.

Ergeben in der Praxis folgende Anforderungen:

• Kabel dürfen nicht verletzt werden
• Grosser Kopf des Verbinders zur Abdeckung von Langlöchern
• Hohe Belastbarkeit
• Keine losen Rückstände, Späne oder Restdorne
• Grosse Bohrlochtoleranz
• Verbinder muss isolieren