BOSCH Diamantbohrer-Set Expert for Ceramic (6, 6, 8mm)

Artikel-Nr.: 2024466 Katalog-Nr.: Z782731
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 60.70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Inhalt 6/6/8
Arbeitslänge 66 mm
Bohr-Ø 6 mm - 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2024466
Katalognummer Z782731
EAN / GTIN 6949509232946
Herstellernummer 2607011626

Beschreibung

Vorteil:

Thanks to the high-quality diamond grit and the metal matrix of the Expert for Ceramic diamond drill bit, you can drill both hard and soft tiles efficiently. For drill and screwdriver with cylindrical shank. Expert for Ceramic drill bit is designed for long-lasting dry drilling in tiles. Cylindrical shank is suitable for gear rim drill chuck.

Anwendungshinweise:

Diamantbohrer Diamond for Ceramics
  • Setinhalt mit der Grösse 6-8: 6/6/8mm