METABO Kombihammer KHEV 5-40 BL SDS-max

Artikel-Nr.: 2023736 Katalog-Nr.: Z060065
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 823.11
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
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
Leerlaufdrehzahl 350 min-1 - 500 min-1
maximale Schlagzahl 2.900 min-1 - 2.900 min-1
Werkzeugaufnahme Form SDS-max
Gewicht 8,3 kg
Kabellänge 6 m

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2023736
Katalognummer Z060065
EAN / GTIN 4061792002340
Herstellernummer 600765520

Beschreibung

Beschreibung:

Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Lieferumfang
gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Hinweis:

SDS-max, 1'15 W, 4 mm in concrete