METABO Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

Artikel-Nr.: 2023724 Katalog-Nr.: Z060064
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 498.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
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
maximale Drehzahl 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Gewicht 10 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2023724
Katalognummer Z060064
EAN / GTIN 4007430320827
Herstellernummer 615050770

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem leichter und flacher Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung
Schwingkreis 5 mm für maximale Abtragsleistung bei guter Oberflächenqualität
Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Schleifen mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen
Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb
Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Separater Hauptschalter schützt vor ungewolltem Starten
Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Zum Arbeiten mit 125-mm-Schleifblättern kann der Schleifteller "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
Servicefreundlich durch austauschbares Kabel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX 145