METABO Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

Artikel-Nr.: 2023710 Katalog-Nr.: Z060071
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 357.18
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
Herstellerbezeichnung SSEP 18 LTX BL MVT
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Hublänge 32 mm
Gewicht ohne Akku 3,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2023710
Katalognummer Z060071
EAN / GTIN 4061792220898
Herstellernummer 602258840

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen
Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle
Freie Hände in den Arbeitspausen dank praktischem Gerüsthaken
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Säbelsägeblatt für Holz und Metall, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Hinweis:

without battery pack, without charger

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb