{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Tragkraft | 150 kg | |
| Gewicht | 15 kg | |
| Abmessung | 540×460×795 mm |
| Artikelnummer | 2021659 | |
| Katalognummer | Z077436 | |
| EAN / GTIN | 8025191701200 | |
| Herstellernummer | 390 STANDY |