FEMI Rollbahn Zusatzmodul 327

Artikel-Nr.: 2021652 Katalog-Nr.: Z077436
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 455.00
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbar 880 mm - 970 mm
Tragkraft 200 kg
Länge 1.000 mm
Rollendurchmesser 50 mm
Gewicht 17 kg
Abmessung 1000×300×880-970 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2021652
Katalognummer Z077436
EAN / GTIN 8025191700067
Herstellernummer 327

Beschreibung

Beschreibung:

Zusatzmodul zur Verlängerung der Rollbahn Modell 326

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb