FEMI Metallbandsäge portabel FLEXICUT 1140E

Artikel-Nr.: 2020677 Katalog-Nr.: Z077432
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 315.61
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Bandgeschwindigkeit 0 - 144 m/min stufenlos
Sägebandmass 1140 × 13 × 0.65 mm
Gewicht 9,5 kg
Version Portabel
Abmessung 600 × 400 × 200 mm
Motorleistung 230 V / 1.1 kW

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2020677
Katalognummer Z077432
EAN / GTIN 8025191806424
Herstellernummer 8472020

Beschreibung

Beschreibung:

Die extrem leichte Metallbandsäge FLEXICUT 1140E bietet stufenlose Schnittgeschwindigkeit, einen leistungsstarken 1100-Watt-Motor und kommt mit einem verstellbaren Griff und LED-Licht, inklusive stabilem Transportkoffer. Optional ist ein Sockel mit Tischständer erhältlich.

Ausführung
  • Extrem leicht zu handhabende Bandsäge
  • Stufenlose Verstellung der Schnittgeschwindigkeit
  • Leistungsstarker 1100-Watt-Motor
  • Elektronischer Geschwindigkeitsregler
  • Einfacher Sägebandwechsel
  • Verstellbarer Griff
  • Mit LED-Licht
  • Inkl. stabilem Transportkoffer
  • Optional erhältlich: Sockel mit Tischständer

Schnittkapazitäten
90° - rund 120 mm, quadratisch 120 mm, rechteckig 120 × 120 mm

Lieferumfang:

  • Bedienungsanleitung mehrsprachig
  • Stabiler Transportkoffer
  • Bi-Metall-Sägeband 10/14 Zähne/Zoll