{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bandgeschwindigkeit | 60 / 80 m/min | |
| Sägebandmass | 1335 × 13 × 0.65 mm | |
| Schraubstocköffnung | 105 mm | |
| Gewicht | 17 kg | |
| Sägearm schwenkbar bis | 45° | |
| Abmessung | 639 × 282 × 383 mm | |
| Motorleistung | 230 V / 0.85 kW |
| Artikelnummer | 2020670 | |
| Katalognummer | Z077421 | |
| EAN / GTIN | 8025191805588 | |
| Herstellernummer | 8483022 |