müba Bauzaun Länge 3,50 m

Artikel-Nr.: 202016 Katalog-Nr.: 0110
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 110.50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 119.45 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 114.05 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
389 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2 m
Länge 3,5 m

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202016
Katalognummer 0110
EAN / GTIN 4031549293505
Herstellernummer 29350

Beschreibung

Beschreibung:

Feuerverzinkt, mit angeschweissten Haken und Ösen, zur schnellen und kostengünstigen Absperrung Ihrer Baustelle.

Technische Daten:

  • Standrohre Ø 42,4 mm
  • Querrohre Ø 33,7 mm
  • Maschenweite 105x290 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb