Magazinhalter „Insider Stubby“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 10mm

Artikel-Nr.: 2020131 Katalog-Nr.: 676667
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 28.60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 10 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 65 mm
drehbare Kappe nein
mit Ratschengriff nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2020131
Katalognummer 676667
EAN / GTIN 7610733264681
Herstellernummer PB 8453.

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Griff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Schiebemagazin mit Endarretierung. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.
Griff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.
„Insider“Griff und Schiebemagazin mit Endarretierung. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Bit:
für Schlitz Nr. 675300 Gr. 5,5.
für Phillips Nr. Nr. 675281 Gr. 1/25; 2/25.
für Innen-Torx® Nr. 675295 Gr. TX15; TX20; TX25.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb