Frässtift beschichtet GARANT Master Cast - grob, AlTiSiN, Typ: G0618

Artikel-Nr.: 2019759 Katalog-Nr.: 547700
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 28.75
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GARANT Master Cast
Schneidstoff AlTiSiN
Formbeschreibung Spitzbogen
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 18 mm
Gesamtlänge 55 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019759
Katalognummer 547700
EAN / GTIN 4067263736691
Herstellernummer 547700 G0618
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Die neu entwickelte innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Keine Spananhaftung und hervorragende Oberflächenergebnisse.
Schaft-⌀ 6mm.
Zur Verwendung im Schrupp- und Schlichteinsatz geeignet. Mit Hochleistungsbeschichtung für höhere Standzeit, weniger Wärmeeintrag und verringerter Spananhaftung.
GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

  • Hoher Materialabtrag.
  • Ruhiger Lauf.
  • Hochleistungsbeschichtung für geringe Wärmebelastung, erhöhte Standzeit, verbesserte Spanabfuhr.
  • Modernstes Substrat-optimiert für Stahlguss Werkstoffe.
  • extreme Standzeiten.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von Gusseisen, Stahl, Stahlguss, Werkzeugstahl und weichen Titanlegierungen.
Optimiert für die Bearbeitung von harten und spröden Gusswerkstoffen wie Gusseisen, Stahl und Stahlguss, vergütetem Stahl und Werkzeugstahl. Sowohl im Hand-wie Industrierobotereinsatz geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht-wie auch Flächenbearbeiten.

Hinweis:

Werkstoffe mit schlechter Wärmeleitfähigkeit; Drehzahl senken, um Blaufärbung des Frässtiftes und Schmieren zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb