Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25mm

Artikel-Nr.: 2019684 Katalog-Nr.: 421725
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 371.46
inkl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 39.78 /Stk.
  • CHF 25.57 /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: ISO 3611
  • Verpackung: stabile Box
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 3611
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0,0001 Zoll
Messabweichung E MPE ±3 µm
Messtechnik digital
Verpackung stabile Box
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Messtrommel-Teilung 1/50
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 CR2032
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019684
Katalognummer 421725
EAN / GTIN 4062406063245
Herstellernummer 421725 0-25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse.
Stehende Messspindel

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Bügelmessschraube für digitale und analoge Ablesung.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinen starken Magnetfeldern oder Hochspannungsumgebungen aussetzen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb