GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz, Schaft-⌀ d1: 30mm

Artikel-Nr.: 2019257 Katalog-Nr.: 319006
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 110.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Form: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form B
Schaft-⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
h5 32,5 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2019257
Katalognummer 319006
EAN / GTIN 4067263201779
Herstellernummer 319006 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb