KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 2018645 Katalog-Nr.: 250104
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 11.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CCX
Schneidstoff Cermet
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PP
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 210 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2018645
Katalognummer 250104
EAN / GTIN 4960664900619
Herstellernummer CNMG120408PP
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuierlich
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb