MILWAUKEE Diamantkernbohrständer

Artikel-Nr.: 2005843 Katalog-Nr.: Z075542
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’430.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
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
Hub 570 mm
Dicke 892 mm
max. Bohrer 250 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2005843
Katalognummer Z075542
EAN / GTIN 4058546338930
Herstellernummer 4933472247

Beschreibung

Anwendungsbereich:

Der höhenverstellbare Diamantkernbohrständer bietet eine komfortable Einhandbedienung durch seinen isolierten Antriebsgriff und die leicht zu erreichende Tiefenverstellung.

Er verfügt über einen universellen Schnellverschluss, der für alle Kernbohrgeräte mit 60-mm-Spannhals geeignet ist. Dank des werkzeuglos installierbaren Wassertankaufsatzes, der kompatibel mit dem 15-l-Wassersprühtank aus dem M18™ SWITCH TANK™ System ist, ist eine einfache und effektive Kühlung der Bohrkrone gewährleistet.

Der Diamantkernbohrständer verfügt über eine extra lange Säule, mit der Löcher bis zu einem Durchmesser von 250 mm gebohrt werden können. Die Vakuumpumpe ermöglicht eine sichere Befestigung des Ständers auf glatten und ebenen Oberflächen. Die Bohrwinkelanzeige auf der Grundplatte kann von 0° bis 45° variiert werden, um eine präzise Ausrichtung des Bohrlochs zu gewährleisten. Die einstellbaren Gleitblöcke erleichtern die Justierung des Bohrgeräts, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Das leichte und langlebige Aluminiumdesign des Ständers ist eine perfekte Kombination aus Robustheit und Tragbarkeit. Darüber hinaus ist ein Befestigungsset für Fallanker (4932399731) im Lieferumfang enthalten.