13-tlg. SelfCut Speed Flachfräsbohrer-Set in einer Rolltasche

Artikel-Nr.: 2004290 Katalog-Nr.: Z070074
Rabatt
CHF 53.29
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2026
Netto: CHF 37.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 13

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2004290
Katalognummer Z070074
EAN / GTIN 4059952534107
Herstellernummer 2608900336

Beschreibung

Anwendungsbereich:

Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz! Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Handwerker, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach.

Anwendungshinweise:

High speed drilling in wood! Thread with automatic feed for effortless drilling at high speed. Flat milling drills are a great accessory for electricians and other installers and construction workers. What if they could be even faster and more efficient? With Bosch Tip Technology, this is possible. The Bosch EXPERT Self Cut Speed Flat Milling Drill is suitable for all types of softwood and provides efficiency and convenience for tradesmen who need to drill holes for cables, pipes and other installations. Fast drilling is easy with Bosch Tip Technology.