KÄRCHER Akku-Rücken-Trockensauger BVL 3/1 Bp

Artikel-Nr.: 2003255 Katalog-Nr.: Z078520
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 499.61
inkl. vRG CHF 3.11
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Behältervolumen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 36 V
Länge 220 mm
Breite 317 mm
Höhe 450 mm
Behältervolumen 3 l
Volumenstrom 2.130 l/min
maximale Vakuumleistung 189 mbar
Gewicht 3,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2003255
Katalognummer Z078520
EAN / GTIN 4054278975191
Herstellernummer 1.394-300.0

Beschreibung

Vorteil:

  • High wear resistance and long service life
  • Enables long working hours and increases efficiency and productivity
  • The eco!efficiency level reduces energy consumption and noise level of the device and extends battery life
  • Particularly robust and very durable
  • Ultralight
  • Very environmentally friendly, as it is 1 percent recyclable

Lieferumfang:

Filtertüte, 1
Filtertüte, Vlies
Fugendüse
Saugschlauch, 1
Saugschlauch, Kunststoff
Saugschlauch, mit Krümmer
Schutzklasse, III
Teleskopsaugrohr
Kombi-Bodendüse
Variante, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Hinweis:

Passenden Akku und Ladegerät finden Sie unter Nr. 719107 CHARGER und 719108 BATTERY.

Anwendungsbereich:

  • Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen)
  • Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
  • Erlaubt mühelosen Transport
  • Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen
  • Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen
  • Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschliessbar
  • Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte
  • Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit

Anwendungshinweise:

  • Made of very lightweight, innovative EPP (expanded polypropylene)
  • Allows ergonomic work
  • Allows effortless transport
  • Carrying frame with high wearing comfort even during long working sessions
  • Control panel on the waist belt allows convenient control and monitoring of all functions
  • Suction hose can be connected individually for right- and left-handed users
  • Fast and on-demand battery changeover to other equipmentIncreases productivity and work safety