Akku-Absaugmobil CTLC MINI I-Plus CLEANTEC

Artikel-Nr.: 2003112 Katalog-Nr.: Z07511F
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’106.58
inkl. vRG CHF 12.33
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2003112
Katalognummer Z07511F
EAN / GTIN 4014549418284
Herstellernummer 577670

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Saugkraft ohne Kabel. Perfektioniert für Eure Akku-Werkzeuge.
Adieu Staub. Hallo Gesundheit – auch ohne Steckdose. Der Akku-Kompaktsauger CTLC MINI liebt den Staub und ist perfekt abgestimmt auf eure Festool Akku-Werkzeuge. Egal ob mobile Säge-, Schleif- oder Bohranwendungen: die kompakte Bauform und das geringe Gewicht machen ihn zum perfekten Partner für den Tag. So arbeitet ihr auch im Akku-System staubfrei! Für das perfekte Zusammenspiel zwischen Akku-Werkzeug und Sauger sorgt der innovative Bluetooth® Autostart oder die praktische Fernbedienung. Unser Akku-Sauger glänzt mit höchster Saugkraft dank 36 V Turbine mit 2 x 18 V Akkupacks. Und wie gewohnt passt alles zusammen: Sauger, glatter Saugschlauch, Akku-Werkzeug, Systainerverbindung T-LOC. So wird das System rundum perfekt.
  • Leistungsstark: Durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
  • Unabhängig: Absaugen ganz ohne Steckdose mit 2 x 18 V (4,0/5,0/8,0 Ah) Akkupacks
  • Staubfreie Akku-Anwendungen: Perfektes Zusammenspiel mit den Festool Akku-Werkzeugen für mobiles Sägen, Schleifen oder Bohren
  • Mobil: Durch kompakte Bauform und geringes Gewicht einfach zu Transportieren
  • Regulierbar: Drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
  • Unterbrechungsfrei: Mit vier Akkupacks und Schnellladegerät TCL 6 DUO in den meisten Akku-Anwendungen durchgängig Arbeiten
  • Praktisch: Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
  • Manuelle Abreinigung: Für die Wiederherstellung der Saugkraft und maximale Füllung des Filtersacks
  • Gesünder arbeiten: In der Staubklasse L
  • Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
  • mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung

Lieferumfang:

High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb