Hochleistungs-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 2002318 Katalog-Nr.: 084242
Preis pro 1 Stück (CHF 25.62 / 1 Liter)
Netto: CHF 118.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Form flüssig
Kinematische Viskosität 55 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
pH-Wert 8,7
Produktart Kühlschmiermittel
Refraktometerwert 1,8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2002318
Katalognummer 084242
EAN / GTIN 2050002070226
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG ist ein borsäurefreier wassermischbarer Kühlschmierstoff mit einer hohen Langzeitstabilität, verbunden mit einer ausgezeichneten Spülwirkung und geringem Schaumaufkommen. Kein Gefahrstoff ! (bor- und aminfrei).
Aufgrund der guten Langzeitstabilität und der hohen Resistenz gegen Pilze und Bakterien ist der Pflegeaufwand über die gesamte Standzeit deutlich reduziert. HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG hat einen sehr geringen Verdampfungsverlust (Nebelbildung) aufgrund der speziellen Formulierung. Mit Wasser gemischt ergibt HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG eine feindisperse Emulsion von hoher Stabilität, sehr gutem Korrosionsschutz und sehr geringer Schaumneigung. Die Emulsionen sind besonders widerstandsfähig gegen Mikroorganismen und ermöglichen somit bei geringem Wartungsaufwand lange Standzeiten.
  • HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG
  • Optimales Verhältnis von Wasch- und Netzwirkung
  • Saubere Werkzeugmaschinen, hohes Druckaufnahmevermögen, geringer Verdampfungsverlust
  • Erstklassige Hautverträglichkeit
  • Ideales Schmutztragevermögen, dadurch reduzierte Belastung durch Mikroorganismen
  • Mäßiger Reinigungs- und Pflegeaufwand
  • Leistungsstarke Filtrierbarkeit der Gebrauchsemulsion

Chlor-, formaldehyd- und borsäurefreies Kühlschmiermittel für hohe Ansprüche. Hochdruckzusätze verhindern das Abreißen des Schmierfilms; er bleibt auch bei höchster Belastung in Molekularstärke am Schnittwerkzeug erhalten.
Saubere Maschinen und klare Schutzscheiben = Mit HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG wird ein sauberer Arbeitsplatz gewährleistet. Auf Grund seiner geringen Schaumneigung ist HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG sowohl in Gebieten mit sehr geringen, als auch hohen Wasserhärten einsetzbar. Geeignet für Schleifoperationen und universelle Bearbeitungen von Stahl, hochlegierte Stähle (Titan) und Ne-Metallen. HO-Kühlschmierkonzentrat HPC VEG ist auch bei innengekühlten Werkzeugen und hohen Pumpendrücken einsetzbar. Haltbarkeit 12 Monate.

Vorteil:

Konzentrate sind rostschützend, lackschonend und physiologisch unbedenklich, sehr stabil gegen Bakterienbefall, gut hautverträglich.

Verwendung:

Für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ) und hochdruckgeeignet.

Einsatzdaten:

  • Schleifen von Stählen und NE-Metallen: 5 - 7 %
  • Zerspanen von Stählen und NE-Metallen: 5 - 15 %

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb