{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximale Prüfkraft | 500 N | |
| Messunsicherheit (vom Endwert) | 0,1 % | |
| Verfahrweg | 500 mm | |
| minimale Verfahrgeschwindigkeit | 0,05 mm/min | |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | 1.000 mm/min | |
| Positioniergenauigkeit | 0,02 mm | |
| Genauigkeit der Verfahrgeschwindigkeit | 0,1 % | |
| Spannweite | 100 mm | |
| Höhe | 937 mm | |
| Breite (Grundgerät) | 292 mm | |
| Tiefe (Grundgerät) | 419 mm | |
| Gewicht | 38 kg | |
| Stromversorgung | 10 – 240 V | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Artikelnummer | 192086 | |
| Katalognummer | 479030 | |
| EAN / GTIN | 2050002080065 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 SIEGSDORF, Deutschland, www.metlogix.de |