Neigungsmessgerät μLevel 20 20

Artikel-Nr.: 191913 Katalog-Nr.: 467571
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 6’050.00
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich ± 10 mm/m
Messbereich ± 2 Grad
Ziffernschrittwert 0,01/0,001 mm/m
Fehlergrenze 1 + A + 2% (A=Messwert in μm/m) mm/m
Energieversorgung Batteriebetrieben
Länge 150 mm
Breite 47 mm
Höhe 170 mm
Gewicht 1.300 g
Wiederholpräzision 0,001 mm/m
Produktart Neigungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191913
Katalognummer 467571
EAN / GTIN 2000000992150
Herstellernummer SP ΜLEVEL 20
Hersteller/verantwortliche Person Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Preisgünstiges Messsystem zur Messung von Geradheit und Ebenheit zur präzisen Ausrichtung von Maschinen. Übersichtliche Menüstruktur für einfache Handhabung. Kompaktes und robustes Design.

Vorteil:

  • Schnelle Kalibrierung vor Ort durch Umschlag.
  • Einfache Handhabung des Systems.
  • Messung von Geradheiten und Ebenheiten.
  • Auflösung Widerholbarkeit von 1 µ/m.

Lieferumfang:

Neigungsmessgerät µLevel20 inkl. Transportkoffer und externes Display.

Sonderzubehör:

Software, Referenzsensor.