{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Messbereich | 18 mm - 150 mm | |
| Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm | |
| Messtiefe | 110 mm - 180 mm | |
| Anzahl Feinmessgeräte | 3 | |
| Anzahl Messbolzen | 27 | |
| Anzahl Messscheiben | 7 | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |
| Artikelnummer | 191729 | |
| Katalognummer | 435070 | |
| EAN / GTIN | 2050001046666 | |
| Herstellernummer | 11600002 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |