XT-Innenmessschraube, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 191619 Katalog-Nr.: 428500
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 369.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 9.84 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 6.70 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen

  • CHF 31.62 /Stk.
  • CHF 62.70 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 863
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Messbereich 6 mm - 8 mm
Ablesung 0,002 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,004 mm
Maß a 1,9 mm
Standardmesstiefe 58 mm
Messtiefe mit Verlängerung 121 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191619
Katalognummer 428500
EAN / GTIN 5051102212407

Beschreibung

Ausführung:

XT-Innenmessschraube für 3-Punkt-Messung.
„Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb