VHM-Gravierfräser 60°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 189584 Katalog-Nr.: 208040
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 51.40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 1
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 15 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 189584
Katalognummer 208040
EAN / GTIN 4045197129055
Herstellernummer 208040 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Gravieren von Konturen.

Hinweis:

fz für ae = 1,0×D

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb