Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 1mm

Artikel-Nr.: 187887 Katalog-Nr.: 114400
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.85

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 4.16 / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    CHF 3.46 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 10,5 mm
Spannutenlänge Lc 12 mm
Gesamtlänge L 34 mm
Schaft-⌀ Ds 1 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187887
Katalognummer 114400
EAN / GTIN 4045197017253
Herstellernummer 114400 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Verstärkter Kern, blank.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb