{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | Stift | |
| Inhalt | 0,3 l | |
| Farbe | gelb-braun | |
| Form | Paste | |
| Flammpunkt | 270 °C | |
| Selbstentzündungstemperatur | 350 °C | |
| Lagertemperatur | 5 °C - 40 °C | |
| Produktart | Multifunktionsöl / Universalöl |
| Artikelnummer | 187407 | |
| Katalognummer | 084120 | |
| EAN / GTIN | 2050000966361 | |
| Herstellernummer | 3508412 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de |