Bandsägeblatt, Typ: 898-12/14

Artikel-Nr.: 186264 Katalog-Nr.: 078206
Setpreis 3 Stück (CHF 21.58 / 1 Meter)
Netto: CHF 53.90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 900 mm
Produktart Metallsägeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 186264
Katalognummer 078206
EAN / GTIN 0045242536429
Herstellernummer 48390619
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Premium-Bandsägeblatt 898,52 mm × 12/14 TPI ist für eine Materialwandstärke von 4−8 mm geeignet.

Verwendung:

Für Werkstoff Metall geeignet.

Passend für:

Akku-Kompakt-Bandsäge Nr. 078205 Gr. M18FBS85.

Lieferumfang:

Inkl. 3× Premium-Bandsägeblatt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb