{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form | E | |
| für ER-Spannzangen | 25 | |
| VDI-Größe | VDI 30 | |
| passende Spannzangen | 430 E (ER 25) | |
| Spannbereich d2 | 1 mm - 16 mm | |
| d6 | 68 mm | |
| d10 | 42 mm | |
| l3 | 22 mm | |
| l8 | 45 mm | |
| l9 | 57 mm | |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
| Produktart | VDI-Spannzangenhalter |
| Artikelnummer | 183649 | |
| Katalognummer | 319512 | |
| EAN / GTIN | 4062406423056 | |
| Herstellernummer | 319512 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |