Kühlmitteldüse JetKD-A mit Gewindeanschluss, Gewinde × Düsenlänge: M10X12

Artikel-Nr.: 183633 Katalog-Nr.: 319473
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 26.05
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde × Düsenlänge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ JetKD-A
Rohrdurchlass-⌀ 4 mm
Länge Düse 12 mm
Anschlussgewinde M10×1
Ausführung Gewinde
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 183633
Katalognummer 319473
EAN / GTIN 4260711110276
Herstellernummer TOP52GR22,5
Hersteller/verantwortliche Person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Mit der JetKD-A haben Sie eine robuste Kühlmitteldüse für den Einsatz in modernen CNC-Drehmaschinen. Sie eignet sich sowohl für den Einbau in festen oder angetriebenen Werkzeug-haltern. Maschinen mit Hochdruckpumpen benötigen spezielle Kühlmitteldüsen welche den höheren Drücken gerecht werden. Hier kommt die JetKD-A ins Spiel! Der groß dimensionierte Durchlass sorgt für einen starken und gut zu kontrollierenden Kühlmittel-strahl. Die Richtungseinstellung erfolgt von Hand. Einfach in die gewünschte Richtung drehen und die Überwurf-mutter festziehen. Dank dem großen Schwenkradius ist eine Einstellung mit einem Winkel von bis zu 45° in jeder Richtung möglich.
Hochdruckdüse – Robuste Kühlmitteldüse geeignet für hohe Drücke, Richtungseinstellung von Hand, großer Einstellbereich von bis zu 45° in jeder Richtung und einem Rohrdurchlass-⌀ von 4 mm.

Beschreibung:

Die JetKD-A besteht aus drei Teilen, welche für eine optimale Funktion und lange Lebensdauer ausgelegt sind. Gerade bei einem so wichtigen Bauteil wie einer Kühlmitteldüse kommt es auf die richtige Kombination aller Bestandteile an. Der untere Teil hat ein konisches Gewinde und wird mittels eines Innensechskantschlüssels in die Kühlmittelbohrung eingeschraubt. Darauf wird dann die Düse mit einer Überwurfmutter fixiert.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über Gewindeanschluss.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb