{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für ER-Spannzangen | 40 mm | |
| Spann-⌀ D1 | 3-26 mm | |
| Aufnahme | SK 50 | |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Auskraglänge A-Maß | 29 mm | |
| Außen-⌀ D | 50 mm | |
| passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 45/50 | |
| Produktart | Spannzangenfutter |
| Artikelnummer | 183285 | |
| Katalognummer | 300446 | |
| EAN / GTIN | 4062406545376 | |
| Herstellernummer | 300446 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |