Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 130, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 183270 Katalog-Nr.: 300347
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 103.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme SK 50 A = 130
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 130 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 183270
Katalognummer 300347
EAN / GTIN 4062406420956
Herstellernummer 300347 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.