GARANT Komfort-Schutzbrille

Artikel-Nr.: 175528 Katalog-Nr.: 096200
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
901 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Rahmenkennzeichnung HO EN166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1FTKN
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 175528
Katalognummer 096200
EAN / GTIN 4062406400750
Herstellernummer 096200 CLEAR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schutzbrille im modernen Design bietet durch ihre große Scheibe einen sicheren Schutz vor Staub, Schmutz und anderen gefährlichen Fremdkörpern. Aufgrund der durchdachten und schlanken Bauweise ist die Brille auch sehr gut mit anderer PSA kombinierbar (z.B. Atemschutzmaske, Kapselgehörschutz). Die Beschichtung bietet dem Träger eine dauerhafte Beschlagfreiheit und ist zudem kratzfest (KN-zertifiziert). Die Bügel sind sowohl in ihrer Länge als auch in ihrer Neigung verstellbar und können somit individuell an jede Kopfform angepasst werden. Zudem sorgen die Weichkomponenten am Bügelende und im Nasenbereich für einen druckfreien und bequemen Sitz und mehr Tragekomfort - auch bei langen Arbeitseinsätzen.

Norm:

EN 166; EN 170

Lieferumfang:

Schutzbrille wird mit dem Brillenetui Nr. 096937 geliefert.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Verwendung für Arbeiten in Fabriken, Bauwesen, Bergbau oder anderer Arbeitsumgebungen, wo ein grundlegender Augenschutz notwendig ist.
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Für Heimwerkarbeiten wie Gartenarbeit, Reparatur von Möbeln und Weitere.
  • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
  • Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
  • Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
  • Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung blicken.
  • Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
  • Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Bügellänge kann zur Anpassung an verschiedene Blickwinkel verstellt werden. Sicheren Sitz nach Einstellung prüfen.
  • Schützt Augen vor gefährlichen UV-/IR-Strahlen.
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung im Außenbereich.
  • Mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
  • Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
  • Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
  • Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung blicken.
  • Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
  • Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb