SFS Bohrschraube rostfrei SXL2-AV16-6,3X26-A4

Artikel-Nr.: 1748191 Katalog-Nr.: 9866
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 87.50
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 26 mm
Antrieb Sechskant
Werkstoff Rostfreier Stahl
Kopfform Sechskantkopf
s 8 mm
Typ SXL2-AV16-6,3X26-A4
k 5,2 mm
CLlap 0,8 mm - 3,5 mm
D1 6,3 mm
Sorte A4 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1748191
Katalognummer 9866
EAN / GTIN 7611188405063
Herstellernummer 1748191

Beschreibung

Vorteil:

  • Self-drilling screw for fastening overlaps on sandwich elements, trapezoidal sheets for installing pipe sleeves
  • AV-Shaped sealing disc made of high-quality EPDM with excellent drilling capacity for multiple overlaps, remains absolutely watertight
  • Thread-free zone under the head prevents the thread from being overtightened
  • Return-proof thanks to thread-free zone and outlet thread
  • No controlled screwing in necessary thanks to thread-free zone

Hinweis:

Überlappungs-Bohrschraube aus rostfreiem Stahl A4 und AV-Shaped Dichtscheibe AV16/AV19

Anwendungsbereich:

  • Befestigung von Überlappungen bei Trapezprofilen
  • Rohrmanschetten auf Sandwichelemente oder Trapezprofile
  • Befestigung von Überlappungen bei Sandwichelementen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb