Akku-Staubabsaugung M18CDEX/0, Typ: CDEX

Artikel-Nr.: 172843 Katalog-Nr.: 075539
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 213.68
inkl. vRG CHF 0.68
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18CDEX
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht inklusive Akku 1,6 kg
Produktart Absaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 172843
Katalognummer 075539
EAN / GTIN 4002395006243
Herstellernummer 4933447450
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Hinweis:

Verwenden Sie die Staubabsaugung nicht für Bohreinsätze in Holz, Stahl oder Kunststoff. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden. Folgende Materialien dürfen nicht gesaugt werden:
• gesundheitsgefährliche Stäube .
• brennbare, explosive Stäube (z.B. Magnesium-, Aluminiumstaub usw.).