{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
| Schlüsselweite | 36 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Schlüssellänge L | 460 mm | |
| maximale Maulhöhe h1 | 15 mm | |
| maximale Ringhöhe h2 max | 24 mm | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel |
| Artikelnummer | 171294 | |
| Katalognummer | 613800 | |
| EAN / GTIN | 4013288218896 | |
| Herstellernummer | 05020507001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |