Abziehbankstein Original-Arkansas (grau), Korn 5000 im Holzetui, Länge× Breite: 100X40mm

Artikel-Nr.: 171222 Katalog-Nr.: 558827
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 51.70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge× Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Arkansas-Quarzit
Körnung 5000
Feinheitsgrad vorschleifen
Breite 40 mm
Länge 100 mm
Produktart Abziehbankstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 171222
Katalognummer 558827
EAN / GTIN 4037073005867
Hersteller/verantwortliche Person Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Naturstein (Original-Arkansas) aus feinstkörnigem Quarzit, sehr kantenfest. Für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff. Körnung 5000 (Vorschliff), Körnung 8000 (Polieren).

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren. Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser zu verwenden.

Hinweis:

Geringe Zugabe von Öl erhöht die Standzeit und Schärfleistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb