Kunststoff-Schleifkörper Pyramide, grob, Typ: 1010P

Artikel-Nr.: 170353 Katalog-Nr.: 501570
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 185.00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad grob
Breite 10 mm
Höhe 10 mm
Formbeschreibung Pyramide
Inhalt 25 kg
Produktart Schleifkörper

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 170353
Katalognummer 501570
EAN / GTIN 4062406372828
Herstellernummer 501570 1010P
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Kunststoff gebunden) haben eine niedrige Dichte und einen weicheren Trägerkörper. Dadurch ist eine schonende Bearbeitung möglich und die Schleifkörper setzen sich nicht zu. Deutlich niedrigere Schleifwirkung im Vergleich zu keramischen Schleifkörper.
Erhöhte Schleifleistung durch gröberes Korn.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und für leichte Entgratarbeiten auf weichen Materialien wie Aluminium, Kupfer und Kunststoff. Erreicht sehr hohe Oberflächengüte mit einem matten Glanz.
Form Pyramide für Werkstücke mit Ecken und Vertiefungen.