Gleitschleifmaschine (35 Liter) mit Transportwagen, Typ: GMT35

Artikel-Nr.: 170333 Katalog-Nr.: 501305
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge Maschine L1 1.565 mm
Breite Maschine B1 710 mm
Tiefe Maschine T1 1.385 mm
Innenlänge Trog L2 590 mm
Innenbreite Trog B2 180 mm
Innentiefe Trog T2 300 mm
Volumen Trog 35 l
Volumen Wassertank 45 l
Drehzahlbereich 1.500 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 350 kg
Leistungsaufnahme 700 W
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Produktart Gleitschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 170333
Katalognummer 501305
EAN / GTIN 4062406378851
Herstellernummer 501305 GMT35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobile Gleitschleifmaschine GMT35 in kompakter Bauweise, für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen.
  • Leistungsstarker Motor.
  • Stahltrog (35 l) mit 15 mm Polyurethan-Schicht.
  • Integrierte Separierstation zum automatisierten Trennen von Werkstück und Schleifmedium.
  • Geschlossener Wasserkreislauf mit Wasseraufbereitung.
  • Steuerung über Touchscreen.
  • Individuelle Bearbeitungsschritte programmierbar.
  • Schalldämmende Maschinenverkleidung mit Schallschutzhaube.
  • Rollen auf der Unterseite für einfachen Transport.

Verwendung:

Bevorzugt zum Entgraten von Dreh- und Frästeilen sowie im 3D-Druck Verfahren hergestellter Werkstücke. Für Metalle und Kunststoffe geeignet. Die Nachfolgeschritte Polieren und Reinigen gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum dieser Maschine.

Lieferumfang:

1× Gleitschleifmaschine mit integrierter Separierstation, Wasserkreislauf und SPS-Steuerung, 1× Transportwagen (Nr. 918558 TNB1), 2× Aufbewahrungs-Box klein (Nr. 964486 EF4220), 1× Aufbewahrungs-Box groß (Nr. 964486 EF4320), 2× Trennwand (Aluminium, Kunststoff), 2× Messbecher, 1× Handschaufel, 3× Separiersieb mit unterschiedlichem Lochraster.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich
Haben sie im Nachgang nach dem Gleitschleifen eine sehr hohe Anforderung an die Reinigung und Trocknung der Bauteile, dann ist das Programm der ELMA Ultraschallreinigungsgeräte aus unserem Katalog Hand- und Messwerkzeuge zu empfehlen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Gleitschleifmaschine zur Oberflächenbearbeitung wie Entgraten oder Polieren von Metall- und Kunststoffteilen.
  • Nur GARANT Schleifkörper und Compound verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Compound sachgerecht entsorgen.

Sachwidriger Einsatz
  • Maschine nicht überlasten.
  • Bildschirm keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
  • Bildschirm nicht mit spitzen Gegenständen bedienen.
  • Keine Compounds verwenden, die nicht mit Werkstückmaterial verträglich sind.
  • Wasser-Compound-Gemisch nur über Wassertank zuführen.
  • Keine externe Flüssigkeitszufuhr verwenden.
  • Kein für Zirkulationstank ungeeignetes Mischverhältnis von Wasser und Compound befüllen.
  • Keine Werkstücke verwenden, die sehr spitz, entzündlich oder zu groß für den Arbeitsbehälter sind.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.